Model S 1.1 Complete (Sortimo) Toolset
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
Perçage
Forets carbure
1K164713
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
Milwaukee Foret à metaux HSS-G shockwave 6MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1K164713
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm)
60
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
105
Diamètre du foret (mm)
6
Système d'enregistrement
Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm)
60
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Autre
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Milwaukee
Type
Ground Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1K164713
UBB
500668395931
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
48894714