text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Foret à metaux HSS-G shockwave 10.5MM


Numéro d'article 3C258492
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 78
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 122
Diamètre du foret (mm) 10.5
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 78
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Milwaukee
Type Ground Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C258492
UBB 500668397911
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 48894724
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.