text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Foret à métaux 8X117MM(10PC)


High speed steel rollforged metal drill bits produced according to DIN 338. Oxide coating enables quick swarf removal. Normal point shaped cutting tip with 118° angle. Type N flute normal angle. Suitable for drilling in steel, cast iron, alloyed and non-alloyed material up to 800 N/mm². . Colour: black.

Numéro d'article 2H735628
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Adapté à l'acier inoxydable Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 117
Diamètre du foret (mm) 8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Milwaukee
Code Douanier 82075060
Type Drill Bit

La description

High speed steel rollforged metal drill bits produced according to DIN 338. Oxide coating enables quick swarf removal. Normal point shaped cutting tip with 118° angle. Type N flute normal angle. Suitable for drilling in steel, cast iron, alloyed and non-alloyed material up to 800 N/mm². . Colour: black.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H735628
EAN 4002395330157
UBB 500513694082
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4932363514
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.