text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metaalboor 6 x 93 x 57mm 10 stuks


Položka č. 5L328664
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 57
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Ambalat la 1

technické údaje

Totale lengte (mm) 93
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 57
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Goederencode 82075030
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 5L328664
EAN 4002395370498
UBB 500513682285
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 4932352390
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.