SDS + produits
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
Accessoires & pièces
SDS + produits
1Z356424
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
Milwaukee Foret à métaux 5,5X139X91MM(10PC)
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1Z356424
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
91
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
139
Diamètre du foret (mm)
5.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
91
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Milwaukee
Contenu (pièces)
10
Type
Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Z356424
EAN
4002395379965
UBB
500513686658
UNSPSC
20111603
N° Article du fabricant
4932430335