Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
0F399739
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
Milwaukee Foret à métaux 3X16X46MM(10PC)
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0F399739
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
16
Diamètre (mm)
3 - 3
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
46
Diamètre du foret (mm)
3
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
16
Diamètre (mm)
3 - 3
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Nombre total d'outils
10
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Nombre de forets pour le bois
10
Nombre de forets pour le plastique
10
Nombre de forets pour l’acier
10
Marque
Milwaukee
Code Douanier
82075060
Type
Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0F399739
EAN
4002395368556
UBB
500513687722
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
4932352202