Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
9K933554
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
Milwaukee Foret à métaux 3,2X65X36MM(2PC)
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9K933554
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Emballage
Coffre
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
36
Diamètre (mm)
3.2 - 3.2
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
65
Diamètre du foret (mm)
3.2
Emballage
Coffre
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
36
Diamètre (mm)
3.2 - 3.2
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Nombre total d'outils
2
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Milwaukee
Type
Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9K933554
EAN
4002395370092
UBB
500513680792
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
4932352350