text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Foret à métaux 3,2X18X49MM(10PC)


Numéro d'article 8N904711
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 18
Diamètre (mm) 3.2 - 3.2
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 49
Diamètre du foret (mm) 3.2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 18
Diamètre (mm) 3.2 - 3.2
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Nombre total d'outils 10
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Nombre de forets pour le bois 10
Nombre de forets pour le plastique 10
Nombre de forets pour l’acier 10
Marque Milwaukee
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 8N904711
EAN 4002395368563
UBB 500513687805
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4932352203
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.