text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Foret à métaux 16X178MM


Numéro d'article 3E639089
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 120
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 178
Diamètre du foret (mm) 16
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 120
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Milwaukee
Code Douanier 82075060
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 3E639089
EAN 4002395348480
UBB 500513691278
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4932373323
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.