text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Foret à métaux 12,5X151MM


Numéro d'article 0D029841
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 101
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 151
Diamètre du foret (mm) 12.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 101
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Milwaukee
Type Ground Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0D029841
EAN 4002395333455
UBB 500513675438
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4932363285
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.