text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Perceuse à percussion HD18 HX-402C


Artikelnummer 2Z223168
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 3.7
Diamètre d'alésage béton (mm) 24
Énergie de frappe max. (J) 2.4
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 3.7
Diamètre d'alésage béton (mm) 24
Énergie de frappe max. (J) 2.4
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 30
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 30
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 24
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 24
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois (mm) 30
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 24
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 30
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Nombre d'impacts max. (1/min) 4200
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 1400 - 1400
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Milwaukee
Code Douanier 84672191
Model HD18 HX-402C
Type Hammer Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 2Z223168
EAN 4002395001378
UBB 500513623875
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 4933441280
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.