Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
0C036317
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
Milwaukee Sans fil Perceuse-visseuse M12 CD-0
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0C036317
Tension nominale (V)
12
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
25
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
25
Couple de rotation max. (Nm)
37
État des accus
Lithium-ions
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
25
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
25
Couple de rotation max. (Nm)
37
État des accus
Lithium-ions
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
25
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0 - 450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0 - 1700
Nombre d'accus fournis
0
Marque
Milwaukee
Code des marchandises
84672110
Model
M12 CD-0
Type
Cordless Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0C036317
EAN
4002395000968
UBB
500513649466
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
4933440450