Visseuses à chocs
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
3U228123
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
Milwaukee Cle à chocs M18 ONEFHIWF34-502X
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
3U228123
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
3.5
Couple de rotation max. (Nm)
1627
Insertion d'outils
3/4 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min)
2400
Adapté au diamètre de vis (mm)
33 - 33
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
3.5
Couple de rotation max. (Nm)
1627
Insertion d'outils
3/4 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min)
2400
Adapté au diamètre de vis (mm)
33 - 33
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0 - 1800
Nombre d'accus fournis
2
Marque
Milwaukee
Code Douanier
84672110
Model
M18 ONEFHIWF34-502X
Type
Impact Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3U228123
EAN
4058546029029
UBB
500680686390
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4933459730
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande