text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Clés mixtes avec cliquet à anneau 17MM


Referência 6Y725614
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Embalado por 1

Especificações

Longueur (mm) 225
Largeur de clé côté ouvert (mm) 17
Traitement de surface Chromé
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 17
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non
Marque Milwaukee
Code Douanier 82041100
Model MAX BITE
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência 6Y725614
EAN 4058546294243
UBB 500716696884
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 4932471525
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.