Pince et pince à épiler
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
Pinces et pincettes
Clé Spéciale
Serres-tubes d'equerres
4W798402
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
MILWAUKEE Clé à pipe coudée 450MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4W798402
Traitement de surface
Autre
Poids
2676
Pour diamètre max. du tube
2 1/2 inch
Longueur (mm)
450
Plage de serrage (mm)
63 - 63
Finition avec peu d'étincelles
Non
Finition de la poignée
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Autre
Poids
2676
Pour diamètre max. du tube
2 1/2 inch
Longueur (mm)
450
Plage de serrage (mm)
63 - 63
Finition avec peu d'étincelles
Non
Finition de la poignée
Autre
Revêtement de la poignée
Autre
Avec dispositif antidérapant
Non
Adapté aux filtres à huile
Non
Marque
Milwaukee
Code Douanier
82032000
Type
Pipe Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4W798402
UBB
500655582939
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
48227118