text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Clé à pipe coudée 300MM


Numéro d'article 7X320485
Traitement de surface Autre
Poids 1066
Pour diamètre max. du tube 2 inch
Longueur (mm) 300
Plage de serrage (mm) 51 - 51
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Poids 1066
Pour diamètre max. du tube 2 inch
Longueur (mm) 300
Plage de serrage (mm) 51 - 51
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Avec dispositif antidérapant Non
Adapté aux filtres à huile Non
Type Pipe Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 7X320485
UBB 500655582517
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 48227112
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.