text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Carotteuse diamant DD 3-152


Forage à la main jusqu'au diam 80 mm. Avec le bâti DR 152 T, jusqu'au diam 202 mm ou pour forer en angle. Pour les forages à eau ou à sec dans le béton armé, la brique et autres matériaux de construction. Débrayage de sécurité et protection thermique contre les surcharges avec led de contrôle intégrée, disjoncteur intégré. Régulation électronique avec démarrage progressif. 3 vitesse mécaniques + variateur. Fixation rapide et sûre sur le bâti en quelques secondes. Design en "L" pour une prise en main plus confortable et un équilibrage optimal dans toutes les positions. Raccordement d'arrivée d'eau ou d'extraction des poussières intégré

Numéro d'article 0Y876872
Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 1900
Poids de la machine (kg) 6.5
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 550
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 1250
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 1900
Poids de la machine (kg) 6.5
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 550
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 1250
Diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton (mm) 152
Diamètre max. de couronne de forage à sec dans de la maçonnerie (mm) 202
Vitesse de charge en 3ème vitesse (1/min) 2700
Marque Milwaukee
Type DD 3-152

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Y876872
EAN 4002395239801
UBB 500513574607
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 4933428000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.