text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Carotteuse diamant DD 2-160 XE


Moteur puissant et robuste développant un couple élevé et constant. Double débrayage de sécurité: mécanique et électronique pour la protection de l'outil et de l'utilisateur. Construction antichoc avec carter en alliage. Poignée latérale anti-vibrations AVS. Boîte à 2 vitesses mécaniques. Emmanchement FIXTEC pour un changement facile des carottes. Fonction frappe légère: forage plus rapide et sans effort dans les matériaux durs, supprime les risques d'échauffement des segments diamant. Démarrage progressif pour une amorce précise et un forage maîtrisé. Adaptateur d'aspiration des poussières FIXTEC cleanline (en option) améliore les conditions de travail, favorise la vitesse de forage et augmente la durée de vie des segments diamant.

Numéro d'article 0Q478502
Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 1500
Poids de la machine (kg) 4.2
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 890
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 1770
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 1500
Poids de la machine (kg) 4.2
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 890
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 1770
Diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton (mm) 162
Diamètre du collier de serrage (mm) 57
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 1500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 3000
Marque Milwaukee
Type DD 2-160 XE

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Q478502
EAN 4002395232505
UBB 500513574524
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 4933368690
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.