Perceuses
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
Outils filaires
Outils diamantés
Perceuses
0D980568
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
Milwaukee Carotteuse diamant DCM 2-250 C
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0D980568
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
2800
Poids de la machine (kg)
9
Diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton (mm)
250
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
450 - 450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
900 - 900
Marque
Milwaukee
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
2800
Poids de la machine (kg)
9
Diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton (mm)
250
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
450 - 450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
900 - 900
Marque
Milwaukee
Code Douanier
84642080
Model
DCM 2-250 C
Type
Diamond Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0D980568
EAN
4002395229796
UBB
500513574375
UNSPSC
23101502
N° Article du fabricant
40964