text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Burineur KANGO 900 K


Frappe exceptionnelle : 20 joules epta. Moteur de 1600 W. Forme "en ligne" : plus de confort et moins de fatigue lors des travaux en position verticale (debout). Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante. Construction antichocs avec carter en magnésium et lubrification automatique. Variolock (15 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté. Poignées anti-vibration AVS. Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbon. Soft-grip amortissant et antidérapant. Grande réserve de puissance et débrayage de sécurité

Numéro d'article 5O651035
Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 1600
Poids de la machine (kg) 11
Énergie de frappe max. (J) 20
Insertion d'outils Autre
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 1600
Poids de la machine (kg) 11
Énergie de frappe max. (J) 20
Insertion d'outils Autre
Nombre d'impacts max. (1/min) 1950
Marque Milwaukee
Type K 900 K

Numéros d'articles

Numéro d'article 5O651035
EAN 4002395231614
UBB 500513540616
UNSPSC 27112705
N° Article du fabricant 4933375650
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.