text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Bouterolle d’enfoncement 40X150MM


Cikkszám 4N190373
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Longueur totale (mm) 150
Diamètre du foret (mm) 40
Système d'enregistrement SDS-max
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Oui
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Milwaukee
Code des marchandises 82075030
Type Tunnel Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 4N190373
EAN 4002395384044
UBB 500649451373
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 4932430743
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.