text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Auto Lock Ruban à mesurer métrique/impérial 25mm x 5m


Frein Autolock: le ruban se maintient en place lorsqu'il est sorti; Revêtement nylon pour protéger le ruban contre les débris, la saleté et l'eau.; Boîtier renforcé à 5 points pour une durée de vie supérieure du ruban.; Boîtier en ABS avec surmoulage résistant aux chocs pour plus de confort et dedurabilité sur le chantier.; Design ergonomique et compact; Clip de ceinture résistant; Précision Classe II; Conditionnés par multiples de 6 pcs

Numéro d'article 1M269918
Largeur de bande (mm) 25
Longueur (mm) 5
Affichage numérique Non
Magnétique Non
Graduation métrique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de bande (mm) 25
Longueur (mm) 5
Affichage numérique Non
Magnétique Non
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Non
Enroulement automatique Non
Avec frein Non
Marque Milwaukee

Numéros d'articles

Numéro d'article 1M269918
EAN 4058546226107
UBB 500581113163
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 4932464665
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.