Outils sans fil
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
Outils sans fil
Outils pour clou & agrafes
0F671835
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
MILWAUKEE Agrafes et cloueuses M18 ONEFPRT-0X
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0F671835
Tension nominale (V)
18
Largeur
63
Hauteur
317
Longueur (mm)
273
Capacité d'accu (Ah)
2
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.5
Course d'appareil (mm)
30
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Largeur
63
Hauteur
317
Longueur (mm)
273
Capacité d'accu (Ah)
2
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.5
Course d'appareil (mm)
30
Force de placement (N)
20000
Nombre d'accus fournis
0
Avec chargeur
Non
Marque
Milwaukee
Model
M18 ONEFPRT-0X
Type
Cordless Rivet Gun for 3-6.4mm Diameter
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0F671835
EAN
4058546347949
UBB
500573679353
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4933478601