Visseuses à chocs
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
3V449072
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
Milwaukee Sans fil Angle impact screwdriver M12 BRAID-0
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
3V449072
Tension nominale (V)
12
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.2
Couple de rotation max. (Nm)
68
Insertion d'outils
1/4 pouce interne hexagonal
Nombre d'impacts (1/min)
3300
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2425
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0 - 2425
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.2
Couple de rotation max. (Nm)
68
Insertion d'outils
1/4 pouce interne hexagonal
Nombre d'impacts (1/min)
3300
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2425
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0 - 2425
Avec chargeur
Non
Marque
Milwaukee
Model
M12 BRAID-0
Type
Impact Driver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3V449072
EAN
4002395167715
UBB
500636638305
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
4933451247