text.skipToContent text.skipToNavigation

Micromètre Facom 0-25mm 0.01mm Précision 5-10Nm


Précision : 1/100ème - 0,01 mm. Résolution : 0,01 mm. Touche en carbure : Ø 6,5 mm. Tambour à cliquet avec limiteur de Couple. Force appliquée sur pièce à mesurer strictement comprise entre 5 et 10 Nm. Tambour : Ø 18 mm. Tambour avec 50 divisions (un tour de tambour : 0,5 mm). Plaquettes isothermiques. Livrés avec : - Clé d'étalonnage à ergots. - Clé de câle étalon à partir du modèle 806C.50. Cales étalon : - 806.C50 : 25 mm ± 1,5 µm. - 806.C75 : 50 mm ± 2 µm. - 806.C100 : 75 mm ± 2,5 µm. Conditionnement en coffret plastique. Livré avec certificat de conformité.

Numéro d'article 1T423659
Affichage numérique Non
Précision (mm) 0.01
Plage de mesure (mm) ['0', '25']
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Non
Emballé par 1

Spécifications

Affichage numérique Non
Précision (mm) 0.01
Plage de mesure (mm) ['0', '25']
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Non
Type de régulateur de force de mesure Autre
Diamètre du canon (mm) 18
Diamètre de broche (mm) 6.5

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T423659
EAN 3148512043034
UBB 500639469047
UNSPSC 41111601
N° Article du fabricant 806.C25
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.