text.skipToContent text.skipToNavigation

Micromètre DIN 863/1 IP65 25-50 mm numérique PROMAT


Numérique. IP65. Affichage LCD 8 mm. Avec coque isolante et accouplement à friction. Surfaces de mesure en carbure Fonctions : Interrupteur marche/arrêt. Mise à zéro à n’importe quelle position. mm/pouce

Numéro d'article 7V671250
Partition (mm) 0.001
Affichage numérique Oui
Précision (mm) 0.001
Plage de mesure (mm) 25-50
Graduation métrique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Partition (mm) 0.001
Affichage numérique Oui
Précision (mm) 0.001
Plage de mesure (mm) 25-50
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7V671250
EAN 4015448739142
UBB 500583297774
UNSPSC 81141503
N° Article du fabricant 4000851224
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.