Jauges de profondeur
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
Outils de mesure, de traçage et d'inspection
Outils de précision
Jauges de profondeur
8Y942163
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
Micromètre DIN 863/1 50-75 mm D. de la broche 6,5 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
8Y942163
Partition (mm)
0.01
Précision (mm)
0.01
Plage de mesure (mm)
50-75
Graduation métrique
Oui
Graduation impériale
Non
Pas de la broche/vis (mm)
0.5
Diamètre de broche (mm)
6.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Partition (mm)
0.01
Précision (mm)
0.01
Plage de mesure (mm)
50-75
Graduation métrique
Oui
Graduation impériale
Non
Pas de la broche/vis (mm)
0.5
Diamètre de broche (mm)
6.5
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Y942163
EAN
4015448739111
UBB
500583716211
UNSPSC
81141503
N° Article du fabricant
4000851153