text.skipToContent text.skipToNavigation

Micromètre DIN 863/1 0-25 mm D. de la broche 6,5 mm HELIOS PREISSER


Pièces de lecture chromées mates. Surfaces de mesure en carbure. Avec coque isolante. Ø de la broche 6,5 mm. Côte 0,5 mm. Réglage de la force de mesure par friction avancée de 6 à 10 N

Numéro d'article 0U777455
Plage de mesure (mm) 0 - 25
Graduation métrique Oui
Type de régulateur de force de mesure Autre
Pas de la broche/vis (mm) 0.5
Diamètre de broche (mm) 6.5
Emballé par 1

Spécifications

Plage de mesure (mm) 0 - 25
Graduation métrique Oui
Type de régulateur de force de mesure Autre
Pas de la broche/vis (mm) 0.5
Diamètre de broche (mm) 6.5
Marque Helios preisser

Numéros d'articles

Numéro d'article 0U777455
EAN 4029713281472
UBB 500573880068
UNSPSC 81141503
N° Article du fabricant 0806521
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.