Meuleuses pneumatiques
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
3Z578444
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
Meuleuses d'angle BOSCH GWS 17-125 PSB
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3Z578444
Largeur
265
Hauteur
107
Tension (V)
230
Longueur (mm)
326
Consommation nominale (W)
1700
Poids de la machine (kg)
2.3
Insertion d'outils
M14
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
265
Hauteur
107
Tension (V)
230
Longueur (mm)
326
Consommation nominale (W)
1700
Poids de la machine (kg)
2.3
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2800
Marque
Bosch
Model
GWS 17-125 PSB
Type
Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3Z578444
EAN
4059952576725
UBB
500581995841
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06017D1700