text.skipToContent text.skipToNavigation

Meuleuse pneumatique droite 9032N-5 2000-20000 min-¹ 6 mm HAZET


Modèle coudé. Pour ponçage, lustrage, polissage et ébavurage, également sous des circonstances exigus. Réglage progressif de la vitesse moteur avec une roue de réglage. Sortie de l’air réglable sur 360°. Poignée isolée contre le froid. Valve de levier

Numéro d'article 9L585753
Hauteur 155
Longueur (mm) 71
Vitesse de rotation (1/min) 20000
Poids de la machine (kg) 0.5
Pression de service max. (bar) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 155
Longueur (mm) 71
Vitesse de rotation (1/min) 20000
Poids de la machine (kg) 0.5
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils Autre
Vibrations (m/s²) 0.5
Logement d'outil (mm) 6
Pression de fonctionnement maximale (psi) 91.37
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Angle d'inclinaison (°) 360
Volume d'air requis 74
Marque Hazet

Numéros d'articles

Numéro d'article 9L585753
EAN 4000896198788
UBB 500583936330
UNSPSC 27112704
N° Article du fabricant 9032N-5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.