text.skipToContent text.skipToNavigation

Meuleuse pneumatique droite 9032M-5 18000 min-¹ 6 mm HAZET


Gamme pneumatique « Mini » de HAZET. Modèle coudé. Appareil maniable pour poncer, lustrer, polir et ébavurer. Poignée isolée contre le froid. Haute fiabilité et fonctionnement continu. Concept novateur 5 lamelles. Gâchette de sécurité. Engrenage multi-paliers très résistant avec une durée de vie 2,5 fois supérieure à celle des engrenages du marché

Numéro d'article 5A236377
Largeur 30
Hauteur 126
Longueur (mm) 69
Vitesse de rotation (1/min) 18000
Poids de la machine (kg) 0.48
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 30
Hauteur 126
Longueur (mm) 69
Vitesse de rotation (1/min) 18000
Poids de la machine (kg) 0.48
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils Autre
Vibrations (m/s²) 5.1
Logement d'outil (mm) 6
Pression de fonctionnement maximale (psi) 91.37
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Volume d'air requis 84
Marque Hazet

Numéros d'articles

Numéro d'article 5A236377
EAN 4000896227105
UBB 500582341268
UNSPSC 27112704
N° Article du fabricant 9032M-5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.