text.skipToContent text.skipToNavigation

Meuleuse d'angle Yokota MG-OA 240W 24000PMIN


Cette meuleuse crayon de Yokota est utilisée avec des meules et des fraises avec 6mm de prise. Domaine d'application : Finition de pièces moulées, etc. Caractéristiques : * Conception ergonomique, bien équilibrée * Compacte et légère * Faible niveau de vibration

Numéro d'article E2022.000.105
Vitesse de rotation (1/min) 25000
Pression de service max. (bar) 6.3
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Volume d'air requis 372
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation (1/min) 25000
Pression de service max. (bar) 6.3
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Volume d'air requis 372

Numéros d'articles

Numéro d'article E2022.000.105
EAN 8717981000135
UBB 500504316216
UNSPSC 31191603
N° Article du fabricant MG-OA
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.