text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule Tyrolit 250X25X76


Cette meule alternative peut être utilisée de manière universelle sur tous les aciers fortement alliés et les aciers rapides. Ceci est possible grâce à l'utilisation d'oxydes d'aluminium spéciaux et de mélanges d'oxydes d'aluminium frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Les mélanges d'oxydes d'aluminium frittés tels que le 454A permettent d'obtenir des taux d'enlèvement de matière maximaux. La gamme de qualité supérieure suivante est la meule CBN VIB STAR à liant résine de Tyrolit.

Numéro d'article 2S307608
Diamètre d'arbre (mm) 76
Diamètre de disque (mm) 250
Granulation 46
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 76
Diamètre de disque (mm) 250
Granulation 46
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 76
Adapté au bois Non
Adapté à la peinture Non
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Adapté aux spatules Non
Marque Tyrolit
Code Douanier 68042230
Type Grinding Disc

La description

Cette meule alternative peut être utilisée de manière universelle sur tous les aciers fortement alliés et les aciers rapides. Ceci est possible grâce à l'utilisation d'oxydes d'aluminium spéciaux et de mélanges d'oxydes d'aluminium frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Les mélanges d'oxydes d'aluminium frittés tels que le 454A permettent d'obtenir des taux d'enlèvement de matière maximaux. La gamme de qualité supérieure suivante est la meule CBN VIB STAR à liant résine de Tyrolit.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S307608
EAN 9003173119228
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 311922
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.