text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule sur tige TOUGH D6xH13 mm 3 mm CER/EK AWCO 80 ZY PFERD


Spécialement conçue pour l’usinage des aciers trempés et traités de plus de 1 200 N/mm² (> 38 HRC), des alliages de titane, du titane, des matériaux résistants aux températures élevées, des alliages à base de nickel et de cobalt. approprié pour le ponçage et le finissage

Numéro d'article 5R546685
Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 93600
Diamètre de l'alésage 3
Matériau Autre
Mandrin (mm) 3
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 93600
Diamètre de l'alésage 3
Matériau Autre
Mandrin (mm) 3
Granulation 80
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au verre Non
Type de particule Autre
Tête de meulage Non
Granulation selon CAMI 80
Adapté à la porcelaine Non
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 5R546685
EAN 4007220802182
UBB 500582533658
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 31110140
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.