Produits enduits
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
Produits enduits
7N633735
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
Meule sur tige STEEL EDGE D5xH10 mm 3 mm corindon supérieur AR 60 ZY PFERD
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7N633735
Forme de la tête
Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min)
130700
Diamètre de l'alésage
3
Matériau
Aluminium oxide
Mandrin (mm)
3
Granulation
60
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min)
130700
Diamètre de l'alésage
3
Matériau
Aluminium oxide
Mandrin (mm)
3
Granulation
60
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté au verre
Non
Type de particule
Corundum
Tête de meulage
Non
Granulation selon CAMI
60
Adapté à la porcelaine
Non
Marque
Pferd
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7N633735
EAN
4007220094891
UBB
500583196042
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
31107276