text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule sur tige STEEL EDGE D5xH10 mm 3 mm corindon supérieur AR 100 SP PFERD


Numéro d'article 2M888765
Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Vitesse de rotation max. (1/min) 149500
Diamètre de l'alésage 3
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 3
Granulation 100
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Vitesse de rotation max. (1/min) 149500
Diamètre de l'alésage 3
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 3
Granulation 100
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au verre Non
Type de particule Corundum
Tête de meulage Non
Granulation selon CAMI 100
Adapté à la porcelaine Non
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 2M888765
EAN 4007220101933
UBB 500581452983
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 32104270
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.