text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule sur tige STEEL EDGE D32xH32 mm 6 mm corindon supérieur AR 46 ZY PFERD


Pour une utilisation sur des bords, pour ébarber des composants en acier et en acier moulé et pour le ponçage des bords et des contours

Numéro d'article 6O030466
Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 25700
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 25700
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Granulation 46
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au verre Non
Type de particule Corundum
Tête de meulage Non
Granulation selon CAMI 46
Adapté à la porcelaine Non
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 6O030466
EAN 4007220097625
UBB 500582852439
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 31136274
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.