text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule sur tige STEEL EDGE D2xH5 mm 3 mm corindon supérieur AR 100 ZY PFERD


Pour une utilisation sur des bords, pour ébarber des composants en acier et en acier moulé et pour le ponçage des bords et des contours

Numéro d'article 3S733026
Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 201800
Diamètre de l'alésage 3
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 3
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 201800
Diamètre de l'alésage 3
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 3
Granulation 100
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au verre Non
Type de particule Corundum
Tête de meulage Non
Granulation selon CAMI 100
Adapté à la porcelaine Non
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 3S733026
EAN 4007220094372
UBB 500581881082
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 31100270
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.