text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule sur tige STEEL EDGE D16xH16 mm 56 mm 6 mm corindon supérieur AR 30 KU PFERD


Numéro d'article 3D590476
Forme de la tête Sphère
Vitesse de rotation max. (1/min) 59600
Longueur totale (mm) 56
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Granulation 30
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Sphère
Vitesse de rotation max. (1/min) 59600
Longueur totale (mm) 56
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au verre Non
Type de particule Corundum
Tête de meulage Non
Granulation selon CAMI 30
Adapté à la porcelaine Non
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 3D590476
EAN 4007220101278
UBB 500581696118
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 31707273
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.