text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule sur tige STEEL EDGE D10xH25 mm 6 mm corindon supérieur AR 46 KE PFERD


Pour une utilisation sur des bords, pour ébarber des composants en acier et en acier moulé et pour le ponçage des bords et des contours

Numéro d'article 6L421884
Forme de la tête Conique, arrondi
Vitesse de rotation max. (1/min) 95400
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Conique, arrondi
Vitesse de rotation max. (1/min) 95400
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Granulation 46
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au verre Non
Type de particule Corundum
Tête de meulage Non
Granulation selon CAMI 46
Adapté à la porcelaine Non
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 6L421884
EAN 4007220102787
UBB 500582820832
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 32209274
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.