text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule sur tige STEEL D16xH32 mm 6 mm corindon supérieur ADW 60 ZY PFERD


Pour l’usinage de l’acier et de l’acier moulé. Pour le ponçage des pièces moulées et le ponçage des cordons de soudure

Numéro d'article 4R817651
Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 51200
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 51200
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au verre Non
Type de particule Corundum
Tête de meulage Non
Granulation selon CAMI 60
Adapté à la porcelaine Non
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 4R817651
EAN 4007220096604
UBB 500582202577
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 31127256
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.