Produits enduits
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
Produits enduits
6B225422
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
Meule sur tige INOX EDGE D20xH40 mm 80 mm 6 mm corindon ordinaire AN 30 ZY PFERD
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6B225422
Forme de la tête
Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min)
32400
Longueur totale (mm)
80
Diamètre de l'alésage
6
Matériau
Aluminium oxide
Mandrin (mm)
6
Granulation
30
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min)
32400
Longueur totale (mm)
80
Diamètre de l'alésage
6
Matériau
Aluminium oxide
Mandrin (mm)
6
Granulation
30
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté au verre
Non
Type de particule
Corundum
Tête de meulage
Non
Granulation selon CAMI
30
Adapté à la porcelaine
Non
Marque
Pferd
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6B225422
EAN
4007220097298
UBB
500582674155
UNSPSC
49211805
N° Article du fabricant
31133613