text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule sur tige INOX EDGE D16xH32 mm 6 mm corindon ordinaire AN 30 ZY PFERD


Spécialement pour une utilisation sur des arêtes sur de l’acier inoxydable. Pour le ponçage des soudures d’angle, l’enlèvement des arêtes et le ponçage des bords

Numéro d'article 5Y325048
Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 51200
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 51200
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au verre Non
Type de particule Corundum
Tête de meulage Non
Granulation selon CAMI 30
Adapté à la porcelaine Non
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Y325048
EAN 4007220096673
UBB 500582640248
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 31127613
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.