Produits enduits
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
Produits enduits
2W862733
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
Meule sur tige INOX D25xH32 mm 6 mm corindon supérieur ADW 30 ZY PFERD
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2W862733
Forme de la tête
Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min)
32900
Diamètre de l'alésage
6
Matériau
Aluminium oxide
Mandrin (mm)
6
Granulation
30
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min)
32900
Diamètre de l'alésage
6
Matériau
Aluminium oxide
Mandrin (mm)
6
Granulation
30
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté à l'aluminium
Oui
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté au verre
Non
Type de particule
Corundum
Tête de meulage
Non
Granulation selon CAMI
30
Adapté à la porcelaine
Non
Marque
Pferd
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2W862733
EAN
4007220097533
UBB
500581570610
UNSPSC
49211805
N° Article du fabricant
31135743