text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule sur tige INOX D20xH40 mm 6 mm corindon supérieur ADW 30 ZY PFERD


Numéro d'article 3I153600
Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 32400
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 32400
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté au verre Non
Type de particule Corundum
Tête de meulage Non
Granulation selon CAMI 30
Adapté à la porcelaine Non
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 3I153600
EAN 4007220097304
UBB 500581753117
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 31133743
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.