text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule sur tige INOX D10xH32 mm 6 mm corindon supérieur ADW 46 ZY PFERD


Numéro d'article 6Q053446
Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 62800
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Granulation 46
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 62800
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Granulation 46
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté au verre Non
Type de particule Corundum
Tête de meulage Non
Granulation selon CAMI 46
Adapté à la porcelaine Non
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Q053446
EAN 4007220346907
UBB 500582880646
UNSPSC 49211805
N° Article du fabricant 31120744
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.