text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule sur tige INOX D10xH20 mm 6 mm corindon supérieur ADW 46 ZY PFERD


Spécialement adaptée à une utilisation sur des surfaces en acier inoxydable et pour l’utilisation universelle sur des métaux non ferreux et sur du bronze. Pour le ponçage grossier des pièces moulées en acier inoxydable et pour le ponçage des pièces moulées en alliages très résistants à la chaleur

Numéro d'article 4Y076409
Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 95400
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 95400
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Granulation 46
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté au verre Non
Type de particule Corundum
Tête de meulage Non
Granulation selon CAMI 46
Adapté à la porcelaine Non
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Y076409
EAN 4007220346891
UBB 500582310073
UNSPSC 49211805
N° Article du fabricant 31118744
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.