Produits enduits
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
Produits enduits
4B582787
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
Meule sur tige de précision Poliflex D6xH10mm 3 mm corindon supérieur AR/GR PFERD
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4B582787
Forme de la tête
Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min)
47700
Diamètre de l'alésage
3
Matériau
Aluminium oxide
Mandrin (mm)
3
Granulation
120
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min)
47700
Diamètre de l'alésage
3
Matériau
Aluminium oxide
Mandrin (mm)
3
Granulation
120
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté à l'aluminium
Oui
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté au verre
Non
Type de particule
Corundum
Tête de meulage
Non
Granulation selon CAMI
120
Adapté à la porcelaine
Non
Marque
Pferd
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4B582787
EAN
4007220144824
UBB
500581972733
UNSPSC
31191509
N° Article du fabricant
41200512