text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule sur tige D8xH8mm 6 mm Diamant D 126 D 126 PFERD


Forme cylindrique. Outil diamanté à liant galvanisé pour le ponçage des perçages, des rayons et des contours en mode stationnaire et manuel. Pour l’usinage du carbure, du verre, de la céramique, de la porcelaine, des matériaux réfractaires, du ferrite, du silicium, du graphite, du caoutchouc, etc.. Les meules sur tige à partir de 8 mm de diamètre ont un évidement sur les côtés frontaux

Numéro d'article 5D113873
Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 1500
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Diamond
Mandrin (mm) 6
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 1500
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Diamond
Mandrin (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Non
Adapté à la céramique Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au verre Oui
Type de particule Autre
Tête de meulage Non
Adapté à la porcelaine Oui
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 5D113873
EAN 4007220119273
UBB 500582360631
UNSPSC 31191510
N° Article du fabricant 36008010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.