text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule sur tige D1xHmm 3 mm Diamant D 126 D 126 PFERD


Numéro d'article 3X444292
Forme de la tête Sphère
Vitesse de rotation max. (1/min) 1500
Diamètre de l'alésage 3
Matériau Diamond
Mandrin (mm) 3
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Non
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Sphère
Vitesse de rotation max. (1/min) 1500
Diamètre de l'alésage 3
Matériau Diamond
Mandrin (mm) 3
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Non
Adapté à la céramique Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au verre Oui
Type de particule Autre
Tête de meulage Non
Adapté à la porcelaine Oui
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 3X444292
EAN 4007220258637
UBB 500581941977
UNSPSC 31191510
N° Article du fabricant 36201010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.